RXCW 0702-T IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISCARMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603820
EAN / GTIN 7291075118254
Gyártó száma 5603820
L-szám L23910 278

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét vastagság (S) 2,4 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 3,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,4 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,2 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz