HM90 APKT 100330PDR IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603498
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5603498
    EAN / GTIN 7291075126068
    Gyártó száma 5603498
    L-szám L23910 1145

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 9,2 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm, vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 3 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 9,83 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,2 mm
    • 1. Ábra
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10,4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 3,53 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 6,76 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz