HM90 E90A-D32-4-C32-LB Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3102574
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI2000
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102574
EAN / GTIN 7291075114997
Gyártó száma 3102574
L-szám L23980 2712

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 250 mm, kulatá stopka, kulatá stopka, efektivní délka (LU) 37,2 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 250 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
  • Teljes hossz (OAL) 250 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 3 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 37,2 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz