PLHT 1305-PDX IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5603078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603078
EAN / GTIN 7291075162653
Gyártó száma 5603078
L-szám L23910 789

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 13,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 9,95 mm, vágóbetét szélessége (W1) 5,45 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 13,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 9,95 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 5,45 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,12 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz