Leírás:
Merülő malmok, Body Diameter (BD) 1,94 ″, Csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási elem száma (CICT) 4, arc hatékony vágási él száma (ZEFF) 2, teljes hossz (OAL) 6,72 ″, használható hossz (LU) 3,68 ″
Jellemző:
- Testátmérő (BD): 1,94”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 2”
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
- Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 2
- Funkcionális hossz (LF): 4,43”
- Teljes hossz (OAL): 6,72”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 3,68”