PH D1.50-H035-W1.25-13 Merülőmarók

Cikkszám: 3102909
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102909
EAN / GTIN 7291075162585
Gyártó száma 3102909
L-szám L23980 2025

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 1,94 ″, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 1, teljes hossz (OAL) 6,72 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,94”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 1
  • Funkcionális hossz (LF): 4,43”
  • Teljes hossz (OAL): 6,72”
  • Szár típusa: Weldon

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz