3M AXKT 2006PDTR-RM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602631
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILL2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602631
EAN / GTIN 7291075258325
Gyártó száma 5602631
L-szám L23910 1306

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 20 mm, lapkahossz (INSL) 22,4 mm, lapkavastagság (S) 6,8 mm, lapkaszélesség (W1) 13,5 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1 mm
  • Hatékony vágóél hossz (LE) 20,7 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,8 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 13,5 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz