QOMT 060208TN-HQ IC950 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602564
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat QUAD2000
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602564
EAN / GTIN 7291075118377
Gyártó száma 5602564
L-szám L23910 1288

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 4 mm, vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 90 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 6,16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,56 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: