E45X D08-W16-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110609
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIQUAD
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110609
    EAN / GTIN 7291075046380
    Gyártó száma 3110609
    L-szám L23980 525

    Leírás

    Leírás:

    Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,1 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 1
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 56 mm
    • Fej hossza (bal) 23 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SOMT 0602
    • Teljes hossz (OAL) 80 mm
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz