E90X D12-C16-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110502
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110502
EAN / GTIN 7291075046595
Gyártó száma 3110502
L-szám L23980 1433

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet drážek (CICT) 1, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 22 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 22 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 90 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 22 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz