E45X D .31-W .62-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3100504
EAN / GTIN 7291075089608
Gyártó száma 3100504
L-szám L23980 2205

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC/DCX) 0,312 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximális (APMX) 0,15 ″, teljes hossz (OAL) 3-1 / 4 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Vágási átmérő (DC): 0,312”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,312”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,63”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 1
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,15”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,297”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/4″
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 45 fok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz