3M AXKT 130408R-PDRMM IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat MILL2000
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5602553
    EAN / GTIN 7291075143850
    Gyártó száma 5602553
    L-szám L23910 1284

    Leírás

    Leírás:

    WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12 mm, lapkahossz (INSL) 14,12 mm, lapkavastagság (S) 4,54 mm, lapkaszélesség (W1) 8,4 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 13 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 14,12 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,54 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 8,4 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,22 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
    • Vágóélek száma 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "MILL2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz