CRF D200-QF IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5602395
EAN / GTIN 7291075106992
Gyártó száma 5602395
L-szám L23970 537

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 11 mm, lapkavastagság (S) 5,5 mm, lapkaszélesség (W1) 20 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 20 mm
  • Vágóélek száma 2

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz