APKT 1003PDTR-RM IC928 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5602365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIMILL
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5602365
    EAN / GTIN 7291075118773
    Gyártó száma 5602365
    L-szám L23910 1114

    Leírás

    Description:

    Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm, Longueur plaquette (INSL) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm, Largeur plaquette (W1) 6.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.5 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur effective arête de coupe (LE) 9.8 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 11 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 3.47 mm
    • Largeur plaquette (W1) 6.7 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
    • Nombres d arêtes de coupe 2

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz