Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 9,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, užitná délka (LU) 18,4 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Átmérő (DC/DCX) 14 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 80 mm
- Fej hossza (bal) 23 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 7 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 18,4 mm