OFCT 07T3-AER IC328 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIOCTO
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5601924
EAN / GTIN 7291075110265
Gyártó száma 5601924
L-szám L23910 809

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,3 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,3 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,1 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése