OEMT 060405AER-76 IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601833
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat HELIOCTO
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5601833
    EAN / GTIN 7291075062045
    Gyártó száma 5601833
    L-szám L23910 765

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, max. vágóélhossz (APMX) 2,5 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,74 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,5 mm
    • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,74 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 8

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIOCTO" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz