APCR 220664-HM IC28 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5601132
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELIALU
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5601132
    EAN / GTIN 7291075038637
    Gyártó száma 5601132
    L-szám L23910 513

    Leírás

    Leírás:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 21 mm, délka břitové destičky (INSL) 26,3 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,9 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 6,35 mm
    • Hatékony vágóél hossz (LE) 21 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 21 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 26,3 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
    • Vágóbetét szélessége (W1) 13,9 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,3 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,15 mm/fog
    • Vágóélek száma 2
    • Ablaktörlő szélének hossza (BS) 1 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "HELIALU" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz