{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 100 | |
Finomsági fok | finom | |
Szélesség | 115 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Szivacsok, lapok száma | 20 | |
Termék fajtája | Csiszolószivacs |
Cikkszám | 557545 100 | |
EAN / GTIN | 4046719201709 | |
Gyártó száma | 7000043358 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 140×115×5 mm, Szemcsézet: 100
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
552 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség | 115 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm | 98 mm |
Magasság | 5 mm | 3 mm | 13 mm | 26 mm | 5 mm |
Szemcsézet | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hossz | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | A | A |
Termék fajtája | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs |