{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 60 | |
Finomsági fok | közepes | |
Szélesség | 115 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Hossz | 140 mm | |
Szivacsok, lapok száma | 20 | |
Termék fajtája | Csiszolószivacs |
Cikkszám | 557545 60 | |
EAN / GTIN | 4046719201662 | |
Gyártó száma | 7000043357 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 140×115×5 mm, Szemcsézet: 60
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
266 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség | 115 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm | 98 mm |
Magasság | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm | 5 mm |
Szemcsézet | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hossz | 140 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 120 mm |
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | A | A |
Termék fajtája | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs |