{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | |
Szemcsézet | 100 | |
Finomsági fok | finom | |
Szélesség | 98 mm | |
Magasság | 5 mm | |
Hossz | 120 mm | |
Termék fajtája | Csiszolószivacs |
Cikkszám | 557490 100 | |
EAN / GTIN | 4062406156015 | |
Gyártó száma | 557490 100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad készlet, 20 darabos puha, 120×98×5 mm, Szemcsézet: 100
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
592 darabszám azonnal szállítható
|
|
Szélesség | 98 mm | 100 mm | 98 mm | 68 mm |
Magasság | 5 mm | 3 mm | 13 mm | 26 mm |
Szemcsézet | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hossz | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Csiszolóanyag | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) | Normál korund (A) |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | A | A | A | A |
Termék fajtája | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs | Csiszolószivacs |