CaraFin gyémánt polírozó készlet 5 darabos SET

Cikkszám: 557507 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CaraFin
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Tartalom (db) 5
Termék fajtája Polírozószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172

Leírás

Kivitel:

Polírozó készlet újszerű gyémánt polírozó szerszámokkal. A gyémántszemcse fixen és az anyagba integrálva van rögzítve a rugalmas hordozó testen kötőanyag nélkül. Ennek köszönhetően a csiszolószemcse legnagyobb része szabad marad. Ez lényegesen magasabb hasznosítási fokot eredményez a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

Előny:

  • Nagyobb anyagleválasztási teljesítmény.
  • Jobb felületminőség.
  • Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Felhasználás:

Ideálisan alkalmas mindenféle anyag előcsiszolt felületének kézi, kontúrhoz illeszkedő polírozásához. Optimálisan igazodik a munkadarab geometriájához.
  • Polírozó csíkok D151 - előpolírozás
  • Polírozó csíkok D64 - polírozás
  • Polírozó csíkok D10 - végső polírozás
  • Polírozó kendő (közepes) D3 - fényes polírozás
  • Polírozó kendő (puha) D1 - tükörfényesre polírozás

Tartalom:

1× polírozó kendő (közepes) 180 x 90mm, D3 gyémántszemcse bevonattal, lásd még az 552790 D3 terméket
1× polírozó kendő (puha) 180 x 75mm, D1 gyémántszemcse bevonattal, lásd még az 552785 D1 terméket
1× polírozó csík 80x40x3mm, D10 gyémántszemcse bevonattal, lásd még az 557510 D10 (blokk) / 557521 D15 (öntapadó csík) / 529115 D15 (polírozó reszelő) termékeket
1× polírozó csík 80x40x3mm; D64 gyémántszemcse bevonattal, lásd még az 557510 D64 (blokk) / 557521 D64 (öntapadó csík) / 529115 D64 (polírozó reszelő) termékeket
1× polírozó csík 80x40x3mm; D151 gyémántszemcse bevonattal, lásd még az 557510 D151 (blokk) / 529115 D126 (polírozó reszelő) terméket

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban