FCP 256 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568206
EAN / GTIN 7291075421781
Gyártó száma 5568206
L-szám L24050 879

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 25,6 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 25,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, konzolhossz (LPR) 11,3 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,6 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,4 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 10,1 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 7,54 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,9 mm
  • Perem hossza (LPR) 11,3 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz