DCNS 250-125-250B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203077
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOUNICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203077
    EAN / GTIN 7291075298130
    Gyártó száma 3203077
    L-szám L24040 510

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 25 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 25.0, teljes hossz (OAL) 215 mm, tényleges hossz (LU) 128,8 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 150,45 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 250
    • Teljes hossz (OAL) 215 mm
    • Pont hossza (PL) 3,8 mm
    • Perem hossza (LPR) 155 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 128,8 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz