DCNS 110-033-110B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOUNICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203010
    EAN / GTIN 7291075297706
    Gyártó száma 3203010
    L-szám L24040 1157

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm, vágási átmérő (DC) 11 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 11.0, teljes hossz (OAL) 89,6 mm, hasznos hossz (LU) 34,67 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 11 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 11,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 11 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 46,6 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 11,0
    • L/D tartomány 3xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 110
    • Teljes hossz (OAL) 89,6 mm
    • Pont hossza (PL) 1,67 mm
    • Perem hossza (LPR) 48,6 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 41 mm
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 34,67 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz