FCP 224 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568183
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5568183
    EAN / GTIN 7291075300079
    Gyártó száma 5568183
    L-szám L24050 785

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 22,4 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 22,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, konzolhossz (LPR) 10,01 mm

    Jellemző:

    • Támadási szög 60 fok
    • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22,4 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,2 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 8,9 mm
    • A próbafúró átmérője (PDD) 7,13 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 1,81 mm
    • Perem hossza (LPR) 10,01 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz