DCNS 220-110-220B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203074
EAN / GTIN 7291075298109
Gyártó száma 3203074
L-szám L24040 491

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm, vágási átmérő (DC) 22 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 22.0, teljes hossz (OAL) 198.3 mm, hasznos hossz (LU) 113.32 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 134,3 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 220
  • Teljes hossz (OAL) 198,3 mm
  • Pont hossza (PL) 3,32 mm
  • Perem hossza (LPR) 138,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 113,32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése