FCP 194 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5568160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM FLAT HEAD
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5568160
EAN / GTIN 7291075299847
Gyártó száma 5568160
L-szám L24050 682

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 19,4 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 19,0, szög, 1st fokozatú (SIG) 140 fok, konzolhossz (LPR) 7,94 mm

Jellemző:

  • Támadási szög 60 fok
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 6,5 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,2 mm
  • A próbafúró átmérője (PDD) 4,25 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,44 mm
  • Perem hossza (LPR) 7,94 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban