ICK 215 IC907 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5567257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5567257
    EAN / GTIN 7291075271263
    Gyártó száma 5567257
    L-szám L24050 719

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 21,5 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 21,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fokos

    Jellemző:

    • Támadási szög 30 fok
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 7,2 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 12,18 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 4,98 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz