DCN 210-063-25.4A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3260100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3260100
EAN / GTIN 7291075292657
Gyártó száma 3260100
L-szám L24040 1061

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,827 ″, ülékméret-kód (SSC) 21,0, teljes hossz (OAL) 5,99 ″, használható hossz (LU) 2,63 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,827”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,862”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,827”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,827”
  • Perem átmérője (DF): 1,26”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,64”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 21,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 210 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 5,99”
  • Pont hossza (PL): 0,15”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,79”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 2,2”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 2,63”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz