SOMT 160512-HD IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5567135
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567135
EAN / GTIN 7291075327854
Gyártó száma 5567135
L-szám L24160 18

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 1,2 mm, belső kör (IC) átmérő 16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,56 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz