DCMT 13T512-M3M-SL IC6015 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5567108
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SAFE-T-LOCK
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5567108
EAN / GTIN 7291075323061
Gyártó száma 5567108
L-szám L23950 946

Leírás

Leírás:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 13,4 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,11 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 13,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,11 mm
  • Maximális előtolás 0,3 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,9 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz