C4 SDJCR-27055-13-SL-JHP Váltólapkás esztergaszerszámok

Cikkszám: 3603547
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CAMFIX
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3603547
EAN / GTIN 7291075346671
Gyártó száma 3603547
L-szám L23990 720

Leírás

Leírás:

Soustružnické nástroje s WSP, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 55 mm, celková délka (OAL) 79 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Végszög (ECA) 58 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 55 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 11 mm
  • A vágólap (MIID) DCMT 13T5-SL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 79 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) 0 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CAMFIX" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz