ICP 077-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5566689
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5566689
    EAN / GTIN 7291075288919
    Gyártó száma 5566689
    L-szám L24050 1037

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací hlavy, řezný průměr (DC) 7,7 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,7 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 3,2 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,6 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 1,4 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz