Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, řezný průměr (DC) 7,5 mm, kód velikosti sedla destičky (SSC) 7,0, celková délka (OAL) 85,2 mm, efektivní délka (LU) 38,6 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7,5 mm
- Funkcionális hossz (LF) 47,84 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
- L/D tartomány 5xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 075
- Teljes hossz (OAL) 85,2 mm
- Pont hossza (PL) 1,1 mm
- Perem hossza (LPR) 49,2 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 36 mm
- Weldon tengely
- Tényleges hossz (LU) 38,6 mm