DCNS 150-045-150B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203018
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3203018
EAN / GTIN 7291075297782
Gyártó száma 3203018
L-szám L24040 21

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm, vágási átmérő (DC) 15 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 15.0, teljes hossz (OAL) 107.7 mm, tényleges hossz (LU) 47.27 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 59,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 150
  • Teljes hossz (OAL) 107,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,27 mm
  • Perem hossza (LPR) 62,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 45 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 47,27 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz