DCNS 160-048-160B-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203019
EAN / GTIN 7291075297799
Gyártó száma 3203019
L-szám L24040 1226

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél átmérő (DC) 16 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 16.0, teljes hossz (OAL) 117,7 mm, tényleges hossz (LU) 50,42 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 16,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 16 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 66,79 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 16,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 160
  • Teljes hossz (OAL) 117,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,42 mm
  • Perem hossza (LPR) 69,6 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 50,42 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz