{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szemcseméret | 240 - 280 | |
Finomsági fok | közepes | |
Vlies szerkezet | 220 | |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | |
Görgőszélesség | 115 mm | |
Tekercshossz | 10 m | |
Kivitel | A Fine | |
Festék | piros | |
Termék fajtája | Csiszolóvlies tekercs |
Cikkszám | 556087 220 | |
EAN / GTIN | 4062406300876 | |
Gyártó száma | 556087 220 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csiszolóvlies tekercs, 115 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 220
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
|
|
Kivitel | A Fine | A Fine | A Fine |
Vas-, kén- és klórtartalom | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Festék | piros | zöld | zöld |
Görgőszélesség | 115 mm | 100 mm | 115 mm |
Tekercshossz | 10 m | 10 m | 10 m |
Vlies szerkezet | 220 | 220 | 220 |
Termék fajtája | Csiszolóvlies tekercs | Csiszolóvlies tekercs | Csiszolóvlies tekercs |