Csiszolóvlies tekercs 220

Cikkszám: 556115 220
(5,43 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 240 - 280
Finomsági fok közepes
Vlies szerkezet 220
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Görgőszélesség 115 mm
Tekercshossz 10 m
Kivitel A Fine
Festék zöld
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556115 220
EAN / GTIN 4045197525895

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes, ismételhető finis.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképzõ alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Közepes / középfinom: Univerzálisan használható vakrozsda, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek