Csiszolóvlies tekercs, 115 mm × 10 m, Vlies szerkezet: 100

Cikkszám: 556087 100
Price per 1 Darab (6,54 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vlies szerkezet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szemcseméret 180 - 220
Finomsági fokozat durva
Vlies szerkezet 100
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Görgőszélesség 115 mm
Tekercshossz 10 m
Kivitel A Medium
Festék piros
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869
Gyártó száma 556087 100
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Kőzet
 
Lakk
 
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szintetikus nylonvlies műgyanta kötésű csiszolószemcsével.
Nagy teljesítményű vlies rendkívül sűrű szemcseeloszlással mélyen a szálas anyag szerkezetéig. A speciális vlies szerkezet agresszív csiszolást és maximális élettartamot tesz lehetővé eltömődés nélkül, és még egyenletesebb csiszolási képet eredményez.

Előny:

  • Igazodik a munkadarab alakjához.
  • A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.
  • Egyenletes a csiszolt felület.
  • Szárazon és nedvesen is használható.
  • Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.

Felhasználás:

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón.
Durva és agresszív: Eltávolítja a rozsdát, a vakrozsdát és a felületi szennyeződéseket. Régi festékek, lakkok, műanyagok, gumi alkatrészek érdesítéséhez (pl. ragasztás előtt).