Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos 0,5 µm

Cikkszám: 552330 0,5
(1893,20 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Finomsági fok mikrofinom
Színkód fehér
Termék fajtája Csiszolópaszta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552330 0,5
EAN / GTIN 4045197958457
Gyártó száma 552330 0,5

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
1
Acél < 55 HRC
 
1
Acél < 60 HRC
 
1
Acél < 67 HRC
 
1
Keményfém (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Műanyag, GFK
 
1
Kőzet
 
1
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.
Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

Felhasználás:

Az alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.
Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon végzett polírozási munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz