Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos 15 µm

Cikkszám: 552330 15
(1872,80 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csiszolóanyag Gyémánt
    Csiszolóeszköz rövid jelölése D
    Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 15 µm
    Finomsági fok közepes
    Színkód sötétbarna
    Tartalom 5 g
    Termék fajtája Csiszolópaszta

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 552330 15
    EAN / GTIN 4045197283856
    Gyártó száma 552330 15

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1400 N/mm²
     
    1
    Acél < 55 HRC
     
    1
    Acél < 60 HRC
     
    1
    Acél < 67 HRC
     
    1
    Keményfém (HM)
     
    1
    INOX
     
    1
    Ti
     
    1
    Műanyag, GFK
     
    1
    Kőzet
     
    1
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.
    Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

    Felhasználás:

    Az alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.
    Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon végzett polírozási munkákhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz