Gyémánt csiszolópaszta 5 g, alkoholban és vízben oldódik Monokristályos 30 µm

Cikkszám: 552330 30
(1893,20 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete (µm) Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Gyémánt csiszolópaszta szemcsézete 30 µm
Finomsági fok durva
Színkód sötétbarna
Tartalom 5 g
Termék fajtája Csiszolópaszta

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Gyártó száma 552330 30

Alkalmazási táblázat

Acél < 1400 N/mm²
 
1
Acél < 55 HRC
 
1
Acél < 60 HRC
 
1
Acél < 67 HRC
 
1
Keményfém (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Műanyag, GFK
 
1
Kőzet
 
1
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Szilikonmentes gyémántpaszta praktikus adagoló fecskendőben.
Magas koncentrációjú természetes gyémántszemcsék 5 g-os fecskendőben a munkadarab felületén egyenletes érdesség mélység elérése érdekében.

Felhasználás:

Az alkohollal vagy vízzel bármilyen arányban keverhető oldat optimális kenőréteget biztosít. Szerszámok és munkadarabok vízzel történő egyszerű, környezetkímélő tisztításához.
Edzett acélon, keményfémen, kerámiákon és kompozit anyagokon végzett polírozási munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz