ICK 257-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509873
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5509873
EAN / GTIN 7291075296181
Gyártó száma 5509873
L-szám L24050 944

Leírás

Leírás:

Moduláris marófejek, vágási átmérő (DC) 25,7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 25,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25,7 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 8,56 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 14,5 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 5,94 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz