ICP 211-2M IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5509650
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5509650
    EAN / GTIN 7291075288414
    Gyártó száma 5509650
    L-szám L24050 796

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 21,1 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 21,0, szög, 1. fokozat (SIG) 140 fokos.

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21,1 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 8,36 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
    • Vágóbetét vastagsága (S) 12,2 mm
    • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
    • Pont hossza (PL) 3,84 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz