AOMT 040204-90DT IC908 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 5507955
    EAN / GTIN 7291075261486
    Gyártó száma 5507955
    L-szám L24160 15

    Leírás

    Leírás:

    Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 1,6 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
    • Metszőkör átmérője (IC) 4 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 1,6 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz