DR120-048-16-04-4D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202079
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202079
    EAN / GTIN 7291075204513
    Gyártó száma 3202079
    L-szám L24150 269

    Leírás

    Leírás:

    Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 114 mm, efektivní délka (LU) 48 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 65,64 mm
    • L/D tartomány 4xD
    • A vágólap (MIID) AOMT 040204-90DT leírása
    • Teljes hossz (OAL) 114 mm
    • Perem hossza (LPR) 66 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Tényleges hossz (LU) 48 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz