DR135-041-16-04-3D-N Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202352
EAN / GTIN 7291075203608
Gyártó száma 3202352
L-szám L24150 280

Leírás

Leírás:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 13,5 mm, celková délka (OAL) 106,5 mm, efektivní délka (LU) 41 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 58,09 mm
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása AOMT 04
  • Teljes hossz (OAL) 106,5 mm
  • Perem hossza (LPR) 58,5 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Tényleges hossz (LU) 41 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz