TPMT 160308 IC9150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507648
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507648
EAN / GTIN 7291075078473
Gyártó száma 5507648
L-szám L23950 2705

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, vágóél hossza (L) 16,5 mm, beírt kör átmérője (IC) 9,52 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm.

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 11 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágóél hossza (L) 16,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 4,3 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 9,52 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,18 mm
  • Maximális előtolás 0,35 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,15 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: