SNMM 250724-NR IC9250 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5507417
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507417
EAN / GTIN 7291075117387
Gyártó száma 5507417
L-szám L23950 3372

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző NR, sarokrádiusz (RE) 2,4 mm, vágóél hossza (L) 25,4 mm, átmérő a beírt kör (IC) 25,4 mm, vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm.

Jellemző:

  • Spanformer NR
  • Sarok sugara (RE) 2,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 25,4 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 15 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 9,12 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 25,4 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,94 mm
  • Maximális előtolás 1,1 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 5 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,35 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz